Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte Typ Nr. 2015 mit Bewegungsmelder (Typ 2002), IP44, Höhe 83.5cm, E27 QA55, Alu-Guss / Opalglas, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte Typ Nr. 2015 mit Bewegungsmelder (Typ 2002), IP44, Höhe 83.5cm, E27 QA55, Alu-Guss / Opalglas, Weiß matt
Pollerleuchte Typ Nr. 2015 mit Bewegungsmelder (Typ 2002), IP44, Höhe 83.5cm, E27 QA55, Alu-Guss / Opalglas, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-682002
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682002
EAN/GTIN:
     4007235820027
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Pollerleuchte Typ Nr. 2015 mit Bewegungsmelder (Typ 2002), IP44, Höhe 83.5cm, E27 QA55, Alu-Guss / Opalglas, Weiß matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-682002
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ B∕ H: 13,5∕ 15∕ 83,5 cm
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: weiß
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 313,88*
€ 313,88*
Frei Haus
ab € 276,83*
€ 326,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 276,94*
€ 327,41*
Frei Haus
ab € 280,34*
€ 329,84*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 284,88*
€ 334,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,65*
€ 398,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,57*
€ 392,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,82*
€ 371,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,10*
€ 360,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690039
ab € 72,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.