Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Schraubsockel
>
E27 Sockel
>
Artikel
Pollerleuchte Typ Nr. 2015, IP44, Höhe 83.5cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
911-ALB-682015
Hersteller:
Albert
Herst.-Nr.:
ALB-682015
EAN/GTIN:
4007235820157
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung für Leuchtmittel
Pollerleuchte Typ Nr. 2015, IP44, Höhe 83.5cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß matt
Dimmbarkeit:
mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
Artikelnummer:
ALB-682015
Anzahl Leuchtmittel:
1
Geschützt gegen Spritzwasser.
Betriebsspannung:
230 V~
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels:
E27
Schutzklasse:
1
Netzfrequenz:
50-60 Hz
Montageart:
Aufbau Montage
Einsatzraum:
Für den Außenbereich geeignet
Einsatzbereich:
Boden
Material:
Aluminium / Abdeckung Glas opal
Marke:
albert
Lichtverteilung:
Gestreut
Leuchtmittel im Lieferumfang:
nein
Lampentyp:
HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
IP-Schutzart:
44
Farbe:
weiß
Größe:
Ø∕ B∕ H: 13,5∕ 15∕ 83,5 cm
Montageart:
Einbau Montage
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
... >
Lager 911
>
Außenleuchten
>
Standleuchten
... >
Lager 911
>
Außenleuchten
>
Wegeleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Fassungen
,
Halogenfassung
,
Lampenfassung
,
Lampenfassungen
,
Smart Home Außensockelleuchte
,
Smart Home Pfeilerleuchte
,
Smart Home Podestleuchte
,
Smart Home Pollerlampe
,
Smart Home Pollerleuchte
,
Smart Home Sockelleuchte
,
Smart Home Wegeleuchte
,
Außensockelleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
pollerleuchte albert
,
fassungen
,
pollerleuchte e27
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 239,50*
€ 239,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 203,56*
€ 240,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 204,54*
€ 240,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 205,66*
€ 242,49*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 216,56*
€ 253,75*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,75*
€ 301,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,51*
€ 298,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,73*
€ 284,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,74*
€ 281,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,56*
€ 257,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 911
Versand:
Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 911
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram LED Retrofit CLASSIC A LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W E27
Osram
4052899941465
ab € 12,43*
Zubehör
Ersatzglas ws sym Glas 90210096
Albert
90210096
ab € 56,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen