Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte Typ Nr. 2081, Höhe 120cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte Typ Nr. 2081, Höhe 120cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß
Wegeleuchte Typ Nr. 2081, Höhe 120cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-ALB-682081
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682081
EAN/GTIN:
     4007235820812
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung für Leuchtmittel

Wegeleuchte Typ Nr. 2081, Höhe 120cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß

  • Produktart: Wegeleuchte
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-682081
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ B∕ H∕ T: 27∕ 15∕ 120∕ 37,5 cm
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium-Guss / Abdeckung Glas opal
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 15 cm
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 197,75*
€ 197,75*
Frei Haus
ab € 165,72*
€ 198,38*
€ 5,95*
ab € 165,87*
€ 198,96*
Frei Haus
ab € 172,67*
€ 206,24*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 179,15*
€ 213,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,38*
€ 253,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,65*
€ 253,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,29*
€ 233,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 59,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.