Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2290, IP44, Höhe 90cm, 16W 3000K 1600lm, Alu-Guss / Acrylglas opal, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2290, IP44, Höhe 90cm, 16W 3000K 1600lm, Alu-Guss / Acrylglas opal, Weiß matt
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2290, IP44, Höhe 90cm, 16W 3000K 1600lm, Alu-Guss / Acrylglas opal, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-682290
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682290
EAN/GTIN:
     4007235822908
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2290, IP44, Höhe 90cm, 16W 3000K 1600lm, Alu-Guss / Acrylglas opal, Weiß matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, dimmbar incl
  • Artikelnummer: ALB-682290
  • Größe: H∕ T: 90∕ 26,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Farbe: weiß matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 1600 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø: 20 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Leuchtenfuß-B∕ T: 15∕ 15 cm
  • Größe: Empfohlener Lichtpunktabstand-L: 600 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 364,25*
€ 364,25*
Frei Haus
ab € 318,73*
€ 373,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 317,50*
€ 373,76*
Frei Haus
ab € 322,21*
€ 376,78*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 328,37*
€ 386,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,11*
€ 459,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,63*
€ 454,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,27*
€ 438,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,31*
€ 427,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,37*
€ 390,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 59,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.