Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte Typ Nr. 0557, IP44, Höhe 25cm, G9 QT14 max. 40W, Edelstahl / Borosilikatglas satiné


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte Typ Nr. 0557, IP44, Höhe 25cm, G9 QT14 max. 40W, Edelstahl / Borosilikatglas satiné
Sockelleuchte Typ Nr. 0557, IP44, Höhe 25cm, G9 QT14 max. 40W, Edelstahl / Borosilikatglas satiné
Artikel-Nr.:
     911-ALB-690557
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690557
EAN/GTIN:
     4007235905571
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Sockelleuchte Typ Nr. 0557, IP44, Höhe 25cm, G9 QT14 max. 40W, Edelstahl / Borosilikatglas satiné

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-690557
  • Zubehör: Optionales Erdstück excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Edelstahl / Abdeckung Glas strukturiert
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 25 cm
  • Farbe: Edelstahl matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 11 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 226,75*
€ 226,75*
Frei Haus
ab € 189,57*
€ 227,36*
€ 5,95*
ab € 189,93*
€ 227,98*
Frei Haus
ab € 196,13*
€ 234,39*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 204,55*
€ 244,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,73*
€ 291,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,64*
€ 272,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 59,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.