Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2252, langer Lichtverteiler, IP54, Höhe 90cm, 10W 3000K 480lm, Alu-Guss / opal, dimmbar, Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2252, langer Lichtverteiler, IP54, Höhe 90cm, 10W 3000K 480lm, Alu-Guss / opal, dimmbar, Silber matt
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2252, langer Lichtverteiler, IP54, Höhe 90cm, 10W 3000K 480lm, Alu-Guss / opal, dimmbar, Silber matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-692252
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-692252
EAN/GTIN:
     4007235922523
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2252, langer Lichtverteiler, IP54, Höhe 90cm, 10W 3000K 480lm, Alu-Guss / opal, dimmbar, Silber matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Optionales Erdstück excl
  • Artikelnummer: ALB-692252
  • Farbe: silber matt
  • Größe: B∕ H∕ T: 14∕ 90∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Marke: albert
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 54
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: Empfohlener Lichtpunktabstand-L: 600 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 324,25*
€ 324,25*
Frei Haus
ab € 288,21*
€ 344,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 290,58*
€ 345,31*
Frei Haus
ab € 291,25*
€ 347,98*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 294,05*
€ 348,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,70*
€ 414,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,45*
€ 411,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,38*
€ 391,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,09*
€ 377,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,05*
€ 349,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
692279
ab € 259,95*
Ähnlich
Gebr. Albert
690332
ab € 186,67*
Ähnlich
Gebr. Albert
692242
ab € 292,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.