Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Bodeneinbauleuchte, IP65, Ø 4.2cm, 350mA, 1W 3000K 40lm, inkl. Montagehülse + Anschlussleitung, Edelstahl / Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte, IP65, Ø 4.2cm, 350mA, 1W 3000K 40lm, inkl. Montagehülse + Anschlussleitung, Edelstahl / Glas
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte, IP65, Ø 4.2cm, 350mA, 1W 3000K 40lm, inkl. Montagehülse + Anschlussleitung, Edelstahl / Glas
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-0P3817WW
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-0P3817WW
EAN/GTIN:
     4250047753643
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte

Outdoor LED Bodeneinbauleuchte, IP65, Ø 4.2cm, 350mA, 1W 3000K 40lm, inkl. Montagehülse + Anschlussleitung, Edelstahl / Glas

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Schutzklasse: 3
  • Montageart: Einbau Montage
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Marke: Brumberg
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Größe: Ø: 4,25 cm
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Einbautiefe: 9 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 3,9 cm
  • IP-Schutzart: 65
  • Lichtstrom: 40 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lampennennstrom: 350 mA
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einsatzbereich: Boden
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: BRUM-0P3817WW
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
Weitere Suchbegriffe: Außenbodeneinbaustrahler, Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, led bodeneinbauleuchte 3000 k, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 85,42*
€ 85,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,10*
€ 90,78*
€ 5,46*
ab € 74,71*
€ 92,76*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 76,32*
€ 94,73*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,11*
€ 95,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A058792
ab € 64,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.