Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 60cm / Höhe 10cm, 40W 2700-6500K 5348lm, Casambi dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 60cm / Höhe 10cm, 40W 2700-6500K 5348lm, Casambi dimmbar, weiß
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 60cm / Höhe 10cm, 40W 2700-6500K 5348lm, Casambi dimmbar, weiß
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 60cm / Höhe 10cm, 40W 2700-6500K 5348lm, Casambi dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-13530178CA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13530178CA
EAN/GTIN:
     4251433961079
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 60cm / Höhe 10cm, 40W 2700-6500K 5348lm, Casambi dimmbar, weiß

  • Farbtemperatur: 2700-6500 K
  • Dimmbarkeit: CASAMBI App & Bluetooth
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-13530178CA
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 60∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 134 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 5348 lm
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 843,07*
€ 919,55*
€ 65,00*
ab € 859,29*
€ 930,78*
Lager 911
Frei Haus
ab € 854,81*
€ 932,03*
Frei Haus
ab € 961,58*
€ 961,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 947,21*
€ 1.026,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,03*
€ 1.109,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,75*
€ 1.100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,05*
€ 1.063,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,96*
€ 1.047,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,81*
€ 1.017,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13570173CA
ab € 738,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13570174CA
ab € 736,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13560173
ab € 500,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13560174
ab € 498,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13570173
ab € 569,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13570174
ab € 572,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13530173CA
ab € 739,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13530174CA
ab € 738,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13550173CA
ab € 920,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13550174CA
ab € 923,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13550178CA
ab € 991,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13520173
ab € 467,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13520174
ab € 469,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13540173
ab € 633,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13540174
ab € 635,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.