Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Anbauprofil, Länge 200 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Anbauprofil, Länge 200 cm, weiß
LED Anbauprofil, Länge 200 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-53606070
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53606070
EAN/GTIN:
     4251433958550
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED Anbauprofil, Länge 200 cm, weiß

  • Marke: Brumberg
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ T: 200∕ 3∕ 3 cm
  • Artikelnummer: BRUM-53606070
  • Farbe: weiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • Produktart: Aufbauprofil
  • Farbe: lackiert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 48,50*
€ 64,52*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 49,57*
€ 65,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,86*
€ 68,32*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53404080
ab € 20,34*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53024070
ab € 3,07*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53035000
ab € 2,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53404070
ab € 14,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53404000
ab € 14,21*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53004000
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.