Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light LED 3-Phasen-Strahler NIHAL MINI, 13.5W 3000K 950lm 35°, dimmbar, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light LED 3-Phasen-Strahler NIHAL MINI, 13.5W 3000K 950lm 35°, dimmbar, Silber
Deko-Light LED 3-Phasen-Strahler NIHAL MINI, 13.5W 3000K 950lm 35°, dimmbar, Silber
Deko-Light LED 3-Phasen-Strahler NIHAL MINI, 13.5W 3000K 950lm 35°, dimmbar, Silber
Deko-Light LED 3-Phasen-Strahler NIHAL MINI, 13.5W 3000K 950lm 35°, dimmbar, Silber
Artikel-Nr.:
     911-D-707054
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707054
EAN/GTIN:
     4042943153692
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

Deko-Light LED 3-Phasen-Strahler NIHAL MINI, 13.5W 3000K 950lm 35°, dimmbar, Silber

  • Umgebungstemperatur: -5 - +40
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Symmetrische Lichtverteilung
  • Artikelnummer: D-707054
  • Zubehör: LED-Treiber incl
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 35 °
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 6∕ 9,4∕ 10,2∕ 13,9 cm
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Farbe: silber
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,582 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 13,5 W
  • Leuchtmittel: COB LED (Bauform: V10c Array)
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 2055 cd
  • Lichtstrom: 950 lm
  • Marke: Deko-Light
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Netzanschluss: 3-Phasen-Adapter
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schwenkbereich: 180 °
  • Dimmbar: ja
  • Dreh- und schwenkbar
  • Einsatzbereich: Wand
  • Betriebsart: stromkonstant
  • Farbkonsistenz (x/y): 0,4343 / 0,4024
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 857450
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930310
ab € 3,72*
Zubehör
Deko-Light
D-930303
ab € 2,08*
Zubehör
Deko-Light
D-930366
ab € 2,12*
Zubehör
Deko-Light
D-930301
ab € 2,08*
Zubehör
Deko-Light
D-930309
ab € 3,75*
Zubehör
Deko-Light
D-930308
ab € 3,75*
Zubehör
Deko-Light
D-930307
ab € 3,74*
Zubehör
Deko-Light
D-930299
ab € 1,67*
Zubehör
Deko-Light
D-930298
ab € 1,67*
Zubehör
Deko-Light
D-930364
ab € 1,67*
Zubehör
Deko-Light
D-930300
ab € 2,51*
Zubehör
Deko-Light
D-930297
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.