Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte CUBA, 2-flammig, Doppelkubus, 23W, 1000lm, 3000K, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wandleuchte CUBA, 2-flammig, Doppelkubus, 23W, 1000lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte CUBA, 2-flammig, Doppelkubus, 23W, 1000lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte CUBA, 2-flammig, Doppelkubus, 23W, 1000lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte CUBA, 2-flammig, Doppelkubus, 23W, 1000lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte CUBA, 2-flammig, Doppelkubus, 23W, 1000lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte CUBA, 2-flammig, Doppelkubus, 23W, 1000lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte CUBA, 2-flammig, Doppelkubus, 23W, 1000lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte CUBA, 2-flammig, Doppelkubus, 23W, 1000lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte CUBA, 2-flammig, Doppelkubus, 23W, 1000lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte CUBA, 2-flammig, Doppelkubus, 23W, 1000lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte CUBA, 2-flammig, Doppelkubus, 23W, 1000lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte CUBA, 2-flammig, Doppelkubus, 23W, 1000lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte CUBA, 2-flammig, Doppelkubus, 23W, 1000lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte CUBA, 2-flammig, Doppelkubus, 23W, 1000lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte CUBA, 2-flammig, Doppelkubus, 23W, 1000lm, 3000K, anthrazit
LED Wandleuchte CUBA, 2-flammig, Doppelkubus, 23W, 1000lm, 3000K, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ECO-5193801118
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-5193801118
EAN/GTIN:
     6939412047805
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte CUBA, 2-flammig, Doppelkubus, 23W, 1000lm, 3000K, anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: LUTEC
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Ausstrahlungswinkel: 112 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Produkt-B∕ H∕ T: 10∕ 21,3∕ 14,7 cm
  • Drehbereich: 350 °
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 23 kWh/1.000 h
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 1,13 kg
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Leuchtmitteltyp: LED SMD
  • Leistungsaufnahme: 23 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 43 lm/W
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Schaltzyklen: 15000
  • Artikelnummer: ECO-5193801118
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 66,43*
€ 66,43*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 58,18*
€ 74,04*
€ 4,00*
ab € 52,69*
€ 74,04*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 67,08*
€ 85,83*
€ 4,95*
ab € 68,26*
€ 86,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7522-750
ab € 22,18*
Ähnlich
TRIO Leuchten
222260242
ab € 33,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.