Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wegeleuchte CONROY, IP44, drehbare Leuchtkörper, 17.8W 3000K 1300lm, Guss-Aluminium, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wegeleuchte CONROY, IP44, drehbare Leuchtkörper, 17.8W 3000K 1300lm, Guss-Aluminium, Anthrazit
LED Wegeleuchte CONROY, IP44, drehbare Leuchtkörper, 17.8W 3000K 1300lm, Guss-Aluminium, Anthrazit
LED Wegeleuchte CONROY, IP44, drehbare Leuchtkörper, 17.8W 3000K 1300lm, Guss-Aluminium, Anthrazit
LED Wegeleuchte CONROY, IP44, drehbare Leuchtkörper, 17.8W 3000K 1300lm, Guss-Aluminium, Anthrazit
LED Wegeleuchte CONROY, IP44, drehbare Leuchtkörper, 17.8W 3000K 1300lm, Guss-Aluminium, Anthrazit
LED Wegeleuchte CONROY, IP44, drehbare Leuchtkörper, 17.8W 3000K 1300lm, Guss-Aluminium, Anthrazit
LED Wegeleuchte CONROY, IP44, drehbare Leuchtkörper, 17.8W 3000K 1300lm, Guss-Aluminium, Anthrazit
LED Wegeleuchte CONROY, IP44, drehbare Leuchtkörper, 17.8W 3000K 1300lm, Guss-Aluminium, Anthrazit
LED Wegeleuchte CONROY, IP44, drehbare Leuchtkörper, 17.8W 3000K 1300lm, Guss-Aluminium, Anthrazit
LED Wegeleuchte CONROY, IP44, drehbare Leuchtkörper, 17.8W 3000K 1300lm, Guss-Aluminium, Anthrazit
LED Wegeleuchte CONROY, IP44, drehbare Leuchtkörper, 17.8W 3000K 1300lm, Guss-Aluminium, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ECO-7207001118
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-7207001118
EAN/GTIN:
     6939412070551
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Wegeleuchte CONROY, IP44, drehbare Leuchtkörper, 17.8W 3000K 1300lm, Guss-Aluminium, Anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Marke: LUTEC
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • Farbe: anthrazit
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 2,28 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 17,8 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1300 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30.000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 15.000
  • Moderne, kubistische LED Außenleuchte mit 2 großzügig drehbaren Lichtverteilern.
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 2x 107 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 22,5∕ 71,5∕ 15,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: ECO-7207001118
  • Zubehör: Treiber incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Material: Kunststoff
  • Passende Wandleuchte erhältlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 102,70*
€ 102,70*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 89,42*
€ 113,75*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 176,80*
€ 217,40*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec
5107001118
ab € 56,55*
Ähnlich
Lutec
5107101118
ab € 32,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.