Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Schienenstrahler STAN, 1xGU10, IP20, 100-240V, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen-Schienenstrahler STAN, 1xGU10, IP20, 100-240V, schwarz matt
3-Phasen-Schienenstrahler STAN, 1xGU10, IP20, 100-240V, schwarz matt
3-Phasen-Schienenstrahler STAN, 1xGU10, IP20, 100-240V, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-FAR-43721
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     FAR-43721
EAN/GTIN:
     8421776168183
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

3-Phasen-Schienenstrahler STAN, 1xGU10, IP20, 100-240V, schwarz matt

  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: FAR-43721
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 100-240 V
  • Marke: FARO BARCELONA
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 10 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz matt
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: aluminium
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Material: Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 38,15*
€ 38,15*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 29,72*
€ 41,72*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49017
ab € 1,49*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48614
ab € 2,29*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
47678
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.