Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standleuchte KRESOS 65cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standleuchte KRESOS 65cm
Standleuchte KRESOS 65cm
Standleuchte KRESOS 65cm
Standleuchte KRESOS 65cm
Standleuchte KRESOS 65cm
Artikel-Nr.:
     911-HEI-37370
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-37370
EAN/GTIN:
     4002940373707
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

Standleuchte KRESOS 65cm

  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 12∕ 12∕ 12∕ 65 cm
  • Marke: Heitronic
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: HEI-37370
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 70,44*
€ 70,44*
€ 4,00*
ab € 57,67*
€ 76,51*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 59,42*
€ 76,51*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 73,54*
€ 95,12*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47969
ab € 2,23*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48693
ab € 3,01*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48451
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.