Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchten-Fuß MOULIN, 46cm, 1x G9, Schnurschalter, ohne Schirm, ML dark titan / platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchten-Fuß MOULIN, 46cm, 1x G9, Schnurschalter, ohne Schirm, ML dark titan / platin
Tischleuchten-Fuß MOULIN, 46cm, 1x G9, Schnurschalter, ohne Schirm, ML dark titan / platin
Artikel-Nr.:
     911-HUF-137859
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-137859
EAN/GTIN:
     4011868943534
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

Tischleuchten-Fuß MOULIN, 46cm, 1x G9, Schnurschalter, ohne Schirm, ML dark titan / platin

  • Marke: Hufnagel
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel: 1 x G9 max. 9W (LED)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Farbe: platin
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 46 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: HUF-137859
  • Zubehör: Schirm excl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: Titan
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Zubehör: Stecker incl
  • Zubehör: Zwischenschalter incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 74,38*
€ 74,38*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 60,20*
€ 77,90*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49309
ab € 2,97*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49310
ab € 3,47*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49186
ab € 1,74*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S013-12
ab € 27,40*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S013-72
ab € 27,25*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S013-73
ab € 27,30*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S013-09
ab € 27,26*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S013-76
ab € 27,41*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S013-05
ab € 27,35*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S013-20
ab € 27,37*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S013-77
ab € 27,31*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S013-01
ab € 27,25*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S008-2
ab € 32,79*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S008-4
ab € 32,92*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S008-14
ab € 32,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.