Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Pollerleuchte TRONCO, Höhe: 80,5cm, 1xE27, IP65, kaffeebraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Pollerleuchte TRONCO, Höhe: 80,5cm, 1xE27, IP65, kaffeebraun
Outdoor Pollerleuchte TRONCO, Höhe: 80,5cm, 1xE27, IP65, kaffeebraun
Outdoor Pollerleuchte TRONCO, Höhe: 80,5cm, 1xE27, IP65, kaffeebraun
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-163741
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-163741
EAN/GTIN:
     8021696163741
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Pollerleuchte TRONCO, Höhe: 80,5cm, 1xE27, IP65, kaffeebraun

  • Material: Pyrexglas
  • Material: Aluminium
  • Größe: H: 80.5 cm
  • Farbe: Kaffeebraun
  • Maximale Lampenwattage: 42
  • Produktart: Pollerleuchte
  • Dimmbar: nein
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Montageset excl
  • Gewicht: 2.49 kg
  • IP-Schutzart: IP65
  • Einsatzbereich: Boden
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Marke: Ideal Lux
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: IDEA-163741
  • Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss.
  • Lichtverteiler aus transparentem Pyrexglas mit inneren Elementen aus Aluminium.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 91,98*
€ 91,98*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 74,82*
€ 95,16*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,81*
Zubehör
SIGOR Licht
600029
ab € 2,00*
Zubehör
SIGOR Licht
600030
ab € 2,27*
Zubehör
SIGOR Licht
600031
ab € 4,10*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48693
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.