Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Notlicht/Fluchtwegleuchte UNI7 Autotest 7W, IP65, X0AEFG180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Notlicht/Fluchtwegleuchte UNI7 Autotest 7W, IP65, X0AEFG180
LED Notlicht/Fluchtwegleuchte UNI7 Autotest 7W, IP65, X0AEFG180
LED Notlicht/Fluchtwegleuchte UNI7 Autotest 7W, IP65, X0AEFG180
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114422
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114422
EAN/GTIN:
     9009377078668
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED Notlicht/Fluchtwegleuchte UNI7 Autotest 7W, IP65, X0AEFG180

  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Reichweite: 18 Meter
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: 25-25 °C
  • Polzahl: 2
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff transparent
  • Marke: ISOLED
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 6,48 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbe: weiß
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 34,5∕ 11∕ 7,6 cm
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: ISO-114422
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Rettungswegkennzeichnung (Aufkleber einseitg, mit Piktogramm)
  • Einsatzbereich: Wand
  • Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest
  • Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
  • Einspeisung: dezentral (NiMh Einzelbatterie)
  • Systemleistung: 6.48W
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0,95
  • EPREL Nr.: 824541
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,43*
€ 35,43*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 29,52*
€ 41,40*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.