Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniAMP Kontakt-SENSOR, 12-24V DC, 5A, IP20, mit 13.5cm / 150cm Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MiniAMP Kontakt-SENSOR, 12-24V DC, 5A, IP20, mit 13.5cm / 150cm Anschlusskabel
MiniAMP Kontakt-SENSOR, 12-24V DC, 5A, IP20, mit 13.5cm / 150cm Anschlusskabel
MiniAMP Kontakt-SENSOR, 12-24V DC, 5A, IP20, mit 13.5cm / 150cm Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114550
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114550
EAN/GTIN:
     9009377081866

MiniAMP Kontakt-SENSOR, 12-24V DC, 5A, IP20, mit 13.5cm / 150cm Anschlusskabel

  • Marke: ISOLED
  • Produktart: Sensor
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Erfassungswinkel: 60
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: Zuleitung-Ø: 13,5 cm
  • Artikelnummer: ISO-114550
  • Reichweite: seitlich 0,05 Meter / frontal 0,1 Meter
  • Steckertyp: AMP-Stecker
  • Zur Aufbaumontage in Möbeln, z.B. zum An-/Ausschalten von Beleuchtnung beim Öffnen/Schließen von Schranktüren.
  • Größe: Ableitung-L: 150 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,67*
€ 9,67*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,20*
€ 12,11*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114466
ab € 16,88*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114643
ab € 27,37*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114731
ab € 9,39*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114537
ab € 6,85*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114597
ab € 22,49*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114539
ab € 21,12*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114538
ab € 19,00*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114572
ab € 9,05*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114552
ab € 8,21*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114551
ab € 8,23*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114666
ab € 25,42*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114665
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.