Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARMA Außen-Wandleuchte UP, E27 max. 75W, Schwarz, Aluminium / Acrylglas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARMA Außen-Wandleuchte UP, E27 max. 75W, Schwarz, Aluminium / Acrylglas klar
PARMA Außen-Wandleuchte UP, E27 max. 75W, Schwarz, Aluminium / Acrylglas klar
Artikel-Nr.:
     911-KON-7223-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7223-750
EAN/GTIN:
     7318307223750
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

PARMA Außen-Wandleuchte UP, E27 max. 75W, Schwarz, Aluminium / Acrylglas klar

  • Marke: Konstsmide
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 24∕ 43∕ 26 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: 43
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Acrylglas
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Einsatzbereich: Wand
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Artikelnummer: KON-7223-750
  • Farbe: transparent
  • Material: Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 36,86*
€ 36,86*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 33,19*
€ 44,55*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,63*
€ 45,10*
1
€ 5,00*
ab € 35,54*
€ 47,54*
1
€ 3,90*
ab € 36,59*
€ 48,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7011-750
ab € 22,62*
Ähnlich
Konstsmide
7232-750
ab € 18,06*
Ähnlich
Konstsmide
7303-750
ab € 30,49*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860130
ab € 43,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.