Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte PARMA, E27 max. 75W, Grün, Aluminium / Acrylglas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wegeleuchte PARMA, E27 max. 75W, Grün, Aluminium / Acrylglas klar
Wegeleuchte PARMA, E27 max. 75W, Grün, Aluminium / Acrylglas klar
Artikel-Nr.:
     911-KON-7225-600
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7225-600
EAN/GTIN:
     7318307225600
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Wegeleuchte PARMA, E27 max. 75W, Grün, Aluminium / Acrylglas klar

  • Produktart: Wegeleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Acrylglas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 43
  • Farbe: grün
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: B∕ H∕ T: 24∕ 118∕ 24 cm
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Marke: Konstsmide
  • Zubehör: Pfahl incl
  • Artikelnummer: KON-7225-600
  • Zubehör: Sockel incl
  • Material: Aluminium
  • Farbe: transparent
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 81,24*
€ 81,24*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 73,91*
€ 95,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,80*
€ 104,68*
€ 4,95*
ab € 90,61*
€ 115,09*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7215-600
ab € 73,25*
Ähnlich
TRIO Leuchten
404160142
ab € 98,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.