Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte TEMI, Up/Down, IP54, 2x GU10, Aluminium / Klarglas, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenwandleuchte TEMI, Up/Down, IP54, 2x GU10, Aluminium / Klarglas, gold
Außenwandleuchte TEMI, Up/Down, IP54, 2x GU10, Aluminium / Klarglas, gold
Außenwandleuchte TEMI, Up/Down, IP54, 2x GU10, Aluminium / Klarglas, gold
Außenwandleuchte TEMI, Up/Down, IP54, 2x GU10, Aluminium / Klarglas, gold
Außenwandleuchte TEMI, Up/Down, IP54, 2x GU10, Aluminium / Klarglas, gold
Artikel-Nr.:
     911-KON-7667-800
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7667-800
EAN/GTIN:
     7318307667806
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte TEMI, Up/Down, IP54, 2x GU10, Aluminium / Klarglas, gold

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Zeitlose, puristischer Außenwand-Strahler für die Lichtgestaltung an Fassaden, Eingangsbereichen oder Terrassenwänden.
  • Material: aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • Kolbenform: PAR16
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 0,87 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: gold
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Konstsmide
  • Größe: B∕ H∕ T: 6,5∕ 23,5∕ 11,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Zubehör: Glas incl
  • Artikelnummer: KON-7667-800
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Auch im Bad oder anderen Feuchträumen ist TEMI ein echter Blickfang.
  • Material: Glas
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: Leuchtmittel-L: 6,5 cm
  • Edles Finish trifft wetterfeste, robuste Verarbeitung.
  • Eine weitere Besonderheit ist der strukturierte Lichtverteiler auf gebürstetem Träger.
  • Als Leuchtmittel kommen 2 frei wählbare GU10 PAR51 / PAR16 Reflektorlampen (LED) zum Einsatz.
  • Bestimmen Sie über Verbrauch, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergbe, Dimmbarkeit, Lichtcharakter oder SmartHome-Kompatibilität.
  • Mit der Verwendung von Leuchtmitteln mit unterschiedlicher Leistung oder Ausstrahlungswinkel können weitere einzigartige Effekte erzielt werden.
  • TEMI ist erhältlich in unterschiedlichen Gehäusefarben als ein- oder zweiflammige Version.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,24*
€ 41,24*
€ 5,00*
ab € 37,19*
€ 50,47*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 37,48*
€ 50,48*
4 Tage
unbekannt
€ 6,45*
ab € 40,55*
€ 54,42*
€ 4,95*
ab € 52,12*
€ 68,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49017
ab € 1,47*
Zubehör
Paulmann
28735
ab € 4,57*
Zubehör
Paulmann
50130
ab € 16,42*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
47678
ab € 1,55*
Zubehör
ISOLED
ISO-113976
ab € 4,27*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48453
ab € 2,74*
Zubehör
MEGAMAN
MM26552
ab € 1,55*
Zubehör
MEGAMAN
627378
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.