Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Akku-Laterne MANOROLA, IP54, 2.2W 2700/3000K 140lm, mit Touch-Dimmer + Haken, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Akku-Laterne MANOROLA, IP54, 2.2W 2700/3000K 140lm, mit Touch-Dimmer + Haken, schwarz
Outdoor LED Akku-Laterne MANOROLA, IP54, 2.2W 2700/3000K 140lm, mit Touch-Dimmer + Haken, schwarz
Outdoor LED Akku-Laterne MANOROLA, IP54, 2.2W 2700/3000K 140lm, mit Touch-Dimmer + Haken, schwarz
Outdoor LED Akku-Laterne MANOROLA, IP54, 2.2W 2700/3000K 140lm, mit Touch-Dimmer + Haken, schwarz
Outdoor LED Akku-Laterne MANOROLA, IP54, 2.2W 2700/3000K 140lm, mit Touch-Dimmer + Haken, schwarz
Outdoor LED Akku-Laterne MANOROLA, IP54, 2.2W 2700/3000K 140lm, mit Touch-Dimmer + Haken, schwarz
Outdoor LED Akku-Laterne MANOROLA, IP54, 2.2W 2700/3000K 140lm, mit Touch-Dimmer + Haken, schwarz
Outdoor LED Akku-Laterne MANOROLA, IP54, 2.2W 2700/3000K 140lm, mit Touch-Dimmer + Haken, schwarz
Outdoor LED Akku-Laterne MANOROLA, IP54, 2.2W 2700/3000K 140lm, mit Touch-Dimmer + Haken, schwarz
Outdoor LED Akku-Laterne MANOROLA, IP54, 2.2W 2700/3000K 140lm, mit Touch-Dimmer + Haken, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-KON-7820-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7820-750
EAN/GTIN:
     7318307820751
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Laternenleuchten
dimmer schwarz

Outdoor LED Akku-Laterne MANOROLA, IP54, 2.2W 2700/3000K 140lm, mit Touch-Dimmer + Haken, schwarz

  • Marke: Konstsmide
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbtemperatur: 2700 / 3000 K
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Schlichte und gleichzeitig vielseitig einsetzbare Leuchte für den Innen- und Außenbereich.
  • Steckertyp: USB-Stecker
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Laterne
  • Netzanschluss: USB-Ladekabel
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Max. Strombelastbarkeit: 1 A
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 10 - 140 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: KON-7820-750
  • Größe: B∕ H∕ T: 16∕ 39∕ 16 cm
  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Zubehör: USB Ladegerät excl
  • Einsatzbereich: Boden
  • Mit minimalistischem Kreuzgestänge am runden Leuchtenkopf und offenem Haken zum Aufhängen, zB. an Bäumen, Spalieren oder Pavillons.
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: Kopf-H: 19,5 cm
  • Zubehör: Akku incl
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Auch perfekt für das Buch zum Studieren oder Einschlummern.
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Ladebuchse geschützt verbaut unter dem Leuchtendach.
  • Zubehör: USB Ladekabel incl
  • Stabile, wetterfeste Verarbeitung aus Aluminium mit IP54 Schutz vor Nässe und Schmutz.
  • Die Bedienung erfolgt über einen einzigen Drucktaster: An/Aus, Lichtfarbwahl und Dimmen.
  • Leuchtdauer: bis zu 9 Std.
  • Akku: 2x Li-Ion 18650 (3.7V)
  • Ladezeit: < 6 Stunden: Diese Leuchte steht nach langen Nächten als Erste wieder auf.
Weitere Suchbegriffe: laternenleuchten, konstsmide dimmer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 83,74*
€ 83,74*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 76,15*
€ 97,57*
€ 4,95*
ab € 93,26*
€ 118,48*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7811-750
ab € 66,45*
Ähnlich
Konstsmide
7812-750
ab € 72,43*
Ähnlich
Konstsmide
7821-300
ab € 92,19*
Ähnlich
Konstsmide
7821-750
ab € 92,27*
Ähnlich
Konstsmide
7818-750
ab € 64,05*
Ähnlich
Konstsmide
7815-750
ab € 101,71*
Ähnlich
Konstsmide
7822-750
ab € 95,04*
Ähnlich
Konstsmide
7819-970
ab € 68,22*
Ähnlich
Konstsmide
7819-750
ab € 77,58*
Ähnlich
Konstsmide
629290
ab € 96,01*
Ähnlich
Konstsmide
7813-750
ab € 58,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.