Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Birnenform CLASSIC A60, E27, 2.5W 2700K 250lm, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament Birnenform CLASSIC A60, E27, 2.5W 2700K 250lm, matt
LED Filament Birnenform CLASSIC A60, E27, 2.5W 2700K 250lm, matt
Artikel-Nr.:
     911-LM85174
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85174
EAN/GTIN:
     4020856851744
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Filament Birnenform CLASSIC A60, E27, 2.5W 2700K 250lm, matt

  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 849045
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Standardform
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe
  • Kolbenform: A60
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 10,4 cm
  • Marke: LIGHTME
  • Ausstrahlungswinkel: 320 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: LM85174
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,33*
€ 3,33*
5
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 4,06*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 4,43*
1
€ 5,00*
ab € 2,88*
€ 4,48*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 2,93*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85343
ab € 3,31*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21108
ab € 2,12*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21130
ab € 3,83*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21077
ab € 1,99*
Ähnlich
LightMe
LM85349
ab € 4,56*
Ähnlich
LightMe
LM85344
ab € 3,78*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21148
ab € 2,99*
Ähnlich
LightMe
LM85175
ab € 2,82*
Ähnlich
LightMe
LM85176
ab € 3,16*
Ähnlich
LightMe
LM85277
ab € 3,96*
Ähnlich
LightMe
LM85278
ab € 4,81*
Ähnlich
LightMe
LM85279
ab € 5,01*
Ähnlich
LightMe
LM85177
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.