Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Kopfspiegel-Filament Birnenform A60, E27, 5.4W 2700K 380lm, dimmbar, Silber / klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Kopfspiegel-Filament Birnenform A60, E27, 5.4W 2700K 380lm, dimmbar, Silber / klar
LED Kopfspiegel-Filament Birnenform A60, E27, 5.4W 2700K 380lm, dimmbar, Silber / klar
Artikel-Nr.:
     911-MM21130
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21130
EAN/GTIN:
     4020856211302
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Kopfspiegel-Filament Birnenform A60, E27, 5.4W 2700K 380lm, dimmbar, Silber / klar

  • Marke: Megaman
  • EPREL Nr.: 874222
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Kolbenform: A60
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 10,4 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe
  • Lichtstrom: 380 lm
  • Leistungsaufnahme: 5,4 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: MM21130
  • Produktart: Kopfspiegellampe Standardform
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,99*
€ 4,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 4,22*
€ 6,35*
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 6,35*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,37*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
LM85404
ab € 6,45*
Ähnlich
k.A.
LM85403
ab € 5,90*
Ähnlich
LightMe
LM85489
ab € 7,04*
Ähnlich
LightMe
LM85488
ab € 6,47*
Ähnlich
LightMe
LM85143
ab € 3,55*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21148
ab € 2,69*
Ähnlich
LightMe
LM85144
ab € 3,56*
Ähnlich
LightMe
LM85145
ab € 3,55*
Ähnlich
MEGAMAN
LM85268
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.