Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbauleuchte RENZO PLUS+ MultiLM HF, IP44, Ø 39cm, mit Sensor, 23-11W (multi) 3000/4000K (CCT Switch) 2000lm 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbauleuchte RENZO PLUS+ MultiLM HF, IP44, Ø 39cm, mit Sensor, 23-11W (multi) 3000/4000K (CCT Switch) 2000lm 120°
LED Aufbauleuchte RENZO PLUS+ MultiLM HF, IP44, Ø 39cm, mit Sensor, 23-11W (multi) 3000/4000K (CCT Switch) 2000lm 120°
Artikel-Nr.:
     911-MM77125
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM77125
EAN/GTIN:
     4020856771257
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Aufbauleuchte RENZO PLUS+ MultiLM HF, IP44, Ø 39cm, mit Sensor, 23-11W (multi) 3000/4000K (CCT Switch) 2000lm 120°

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Energieverbrauch: 23 kWh/1.000 h
  • Umgebungstemperatur: -30°C … +40°C
  • Dimmbarkeit: stufenweise, integrierter Schalter, herstellerspezifisch
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtausbeute: '- @3000K: 80 / 81 / 85
    - @4000K: 87 / 88 / 91 lm/W
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 K
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Leistungsaufnahme: 23 / 16 / 11 W
  • Lichtstrom: - @3000K: 1850 / 1300 / 930
    - @4000K: 2000 / 1400 / 1000 lm
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 39/11.5 cm
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Gewicht: 0.75 kg
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Abstrahlrichtung: symmetrisch
  • Vielseitig nutzbare LED Aufbauleuchte für Wände und Decken im Innenbereich und wettergeschützten Außenbereich..
  • Zeiteinstellung: 5s / 40s / 5min / 15min
  • Sensorik: HF (Hochfrequenz) Bewegungserkennung + Umgebungslicht-Sensor
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schaltzyklen: 100000
  • Reichweite: - Deckenmontage: vertikal ca. 6 Meter / horizontal ca. 5 Meter
    - Wandmontage: horizontal ca. 9 Meter
    - Bewegungs-Detektion 0,5 … 3m / sec
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Netzanschluss: Steckklemme mit Durchverdrahtung
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Leuchtmittel: SMD LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Hinweise: HF-Sensor verbaut. Notlicht-Modul kann nachgerüstet werden.
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Erfassungswinkel: Bereich einstellbar:
    100% / 75% / 50% / 10%
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dämmerungseinstellung: 2 / 10 / 50 Lux
  • Marke: Megaman
  • Betriebsspannung: 180-260 V
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Notstrom Modul excl
  • Artikelnummer: MM77125
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Geeignet für den Betrieb mit Gleichspannung (DC) und Wechselspannung (AC): 180-260V.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Bewegungssensor incl
  • Werkseitig geeignet für die Einbindung in Notlicht-Systeme mit zentraler Stromversorgung.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Flächige, homogene Lichtabgabe mit einstellbarer Lichtfarbe (Color-Select):
    3000K warmweiß / 4000K neutralweiß
  • Langlebig und schaltfest, geeignet für Durchgangsverdrahtung (2 Kabeleinführungen).
  • Mit opaler PMMA-Abdeckung (UV-beständig), IK03 schlagfest).
  • Große Version mit integriertem Hochfrequenz-Sensor und einstellbarer Leistungsstufe.
  • Mit DIP-Schalter zum Festlegen der Leistungsstufe.
  • Stufe 1: 23W (4000K: 2000lm / 3000K: 1850lm)
  • Stufe 2: 16W (4000K: 1400lm / 3000K: 1300lm)
  • Stufe 3: 11W (4000K: 1000lm / 3000K: 930lm)
  • Hochwertiges Betriebsgerät für flickerfreies Licht ohne Wartezeit.
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Flimmerfrei < 3%.
  • Polzahl: 3, Anschlussarten: L / N / PE
  • Optionales Notlicht-Modul für Einzelbetrieb (ohne zentrale Einbindung) kann ohne Werkzeug nachgerüstet werden.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,92*
€ 57,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,28*
€ 57,67*
€ 8,50*
ab € 58,44*
€ 58,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,25*
€ 61,26*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 50,98*
€ 65,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM77129
ab € 33,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.