Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Glas Panel 200R, rund, 14W, DTW, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Glas Panel 200R, rund, 14W, DTW, IP20, weiß
LED Glas Panel 200R, rund, 14W, DTW, IP20, weiß
LED Glas Panel 200R, rund, 14W, DTW, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-NO-1561571245
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1561571245
EAN/GTIN:
     4044538069654
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Glas Panel 200R, rund, 14W, DTW, IP20, weiß

  • Umgebungstemperatur: 0 - +40 °C
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Produktart: LED Panel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 350 mA
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 104 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 16 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbtemperatur: 2000 | 3000 K
  • Farbe: transparent
  • EPREL Nr.: 1076445
  • Energieverbrauch: 14 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 20∕ 4,1 cm
  • Marke: nobilé
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: NO-1561571245
  • Schutzklasse: 3
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Material: Glas
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,78*
€ 35,78*
€ 5,00*
ab € 29,88*
€ 41,34*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 29,98*
€ 41,35*
€ 3,90*
ab € 30,86*
€ 42,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,10*
€ 43,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1560906045
ab € 22,58*
Ähnlich
nobilé
1560906145
ab € 22,57*
Ähnlich
nobilé
1561560545
ab € 29,98*
Ähnlich
nobilé
1560906047
ab € 16,39*
Ähnlich
nobilé
1560906147
ab € 16,36*
Ähnlich
nobilé
1561560547
ab € 22,67*
Ähnlich
nobilé
1561571247
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.