Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Betriebsgerät mit Konstantstrom EL-40 Uni 350-1050, 1-10V dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Betriebsgerät mit Konstantstrom EL-40 Uni 350-1050, 1-10V dimmbar
LED Betriebsgerät mit Konstantstrom EL-40 Uni 350-1050, 1-10V dimmbar
LED Betriebsgerät mit Konstantstrom EL-40 Uni 350-1050, 1-10V dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-NO-8980410010
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-8980410010
EAN/GTIN:
     4044538049366
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Betriebsgerät mit Konstantstrom EL-40 Uni 350-1050, 1-10V dimmbar

  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Dimmung: 1-10V, PWM (10V)
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Netzgerät
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 42 W
  • Gewicht: 0,24 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: blau
  • Marke: nobilé
  • Dimmbar: ja
  • Konstantstrom: 350 - 1050 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 12,35∕ 8,15∕ 2,3 cm
  • Artikelnummer: NO-8980410010
  • Leistungsfaktor bei 230V AC Volllast: > 0,9
  • Farbe: weiß
  • Eingangsspannung (AC): 180 - 295 V
  • Eingangsspannung (DC): 254 - 417 V
  • Effizienz typisch: 91%
  • Messpunkt tc max.: 90°C
  • Umgebungstemperatur ta: -30 - 60°C
  • Temperaturschutz: 110°C
  • Kurzschlusssicher
  • Anschlussart Primärseite: Abgedeckte Schraubklemmen
  • Anschlussart Sekundärseite: Abgedeckte Schraubklemmen und Schnellsteckklemme mit Lösetasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 58,10*
€ 74,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,68*
€ 74,73*
€ 8,50*
ab € 74,93*
€ 74,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,68*
€ 78,32*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 63,09*
€ 80,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8099710053
ab € 4,77*
Zubehör
nobilé
8970409025
ab € 42,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.