Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Wandleuchte RICA ROUND, mit PIR-Sensor, IP44, 5W 3000K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Solar-Wandleuchte RICA ROUND, mit PIR-Sensor, IP44, 5W 3000K, schwarz
LED Solar-Wandleuchte RICA ROUND, mit PIR-Sensor, IP44, 5W 3000K, schwarz
LED Solar-Wandleuchte RICA ROUND, mit PIR-Sensor, IP44, 5W 3000K, schwarz
LED Solar-Wandleuchte RICA ROUND, mit PIR-Sensor, IP44, 5W 3000K, schwarz
LED Solar-Wandleuchte RICA ROUND, mit PIR-Sensor, IP44, 5W 3000K, schwarz
LED Solar-Wandleuchte RICA ROUND, mit PIR-Sensor, IP44, 5W 3000K, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2118141003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2118141003
EAN/GTIN:
     5704924004773
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Solar-Wandleuchte RICA ROUND, mit PIR-Sensor, IP44, 5W 3000K, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Schutzklasse 3 (12V)
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +35 °C
  • Schutzklasse: 3
  • Sensorik: PIR Bewegungssensor
  • Netzanschluss: wird nicht benötigt (Solarpanel integriert)
  • Empfohlene Montagehöhe: 2 Meter
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Schaltzyklen: 15000
  • Reichweite: 8 Meter
  • Produktart: Solar Wandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0,435 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Erfassungswinkel: 100
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: nein
  • Größe: H∕ T: 12∕ 18,2 cm
  • Marke: Nordlux
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zubehör: Bewegungssensor incl
  • Lichtstrom: 480 lm
  • Artikelnummer: NORD-2118141003
  • Tatsächlicher Verbrauch: 4,5W
  • Größe: Schirm-Ø: 15 cm
  • Zubehör: Schalter incl
  • Zubehör: Solarmodul incl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,27*
€ 28,27*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 22,87*
€ 31,76*
€ 4,00*
ab € 23,12*
€ 33,01*
2 Tage
12
€ 6,45*
ab € 33,42*
€ 45,27*
€ 5,95*
ab € 36,66*
€ 49,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.