Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauleuchte PLUG & SHINE FLOOR, IP65, eckig, 10 x 10cm, 24V, 3.6W 3000K 300lm, dimmbar, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Bodeneinbauleuchte PLUG & SHINE FLOOR, IP65, eckig, 10 x 10cm, 24V, 3.6W 3000K 300lm, dimmbar, rostfrei
LED Bodeneinbauleuchte PLUG & SHINE FLOOR, IP65, eckig, 10 x 10cm, 24V, 3.6W 3000K 300lm, dimmbar, rostfrei
LED Bodeneinbauleuchte PLUG & SHINE FLOOR, IP65, eckig, 10 x 10cm, 24V, 3.6W 3000K 300lm, dimmbar, rostfrei
LED Bodeneinbauleuchte PLUG & SHINE FLOOR, IP65, eckig, 10 x 10cm, 24V, 3.6W 3000K 300lm, dimmbar, rostfrei
LED Bodeneinbauleuchte PLUG & SHINE FLOOR, IP65, eckig, 10 x 10cm, 24V, 3.6W 3000K 300lm, dimmbar, rostfrei
LED Bodeneinbauleuchte PLUG & SHINE FLOOR, IP65, eckig, 10 x 10cm, 24V, 3.6W 3000K 300lm, dimmbar, rostfrei
LED Bodeneinbauleuchte PLUG & SHINE FLOOR, IP65, eckig, 10 x 10cm, 24V, 3.6W 3000K 300lm, dimmbar, rostfrei
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-94227
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94227
EAN/GTIN:
     4000870942277
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbauleuchte PLUG & SHINE FLOOR, IP65, eckig, 10 x 10cm, 24V, 3.6W 3000K 300lm, dimmbar, rostfrei

  • Dimmbarkeit: integrierter Dimmer
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Treiber incl
  • Dieser eckige Plug & Shine Bodeneinbaustrahler mit einer Leistung von 3,6 Watt sorgt für dekorative Lichtpunkte an Wegen, in Einfahrten oder auf Terrassen.
  • Steckertyp: plug and shine
  • Schutzklasse: 3
  • Marke: Paulmann
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Paulmann Plug & Shine Systemstecker
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 3,6 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 9,5 cm
  • Einbautiefe: 9,5 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 942.27
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 45 W
  • Gewicht: 319 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: edelstahl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: B∕ H∕ T: 10∕ 9,1∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Artikelnummer: PAUL-94227
  • Die Leuchte ist bis zu 500 Kilo belastbar und IP65 strahlwassergeschützt, deshalb eignet sie sich ideal für begehbare Außenbereiche.
  • Montageart: Systemgebunden
  • Material: Metall
  • Rostfrei, wasser- und staubdicht spendet sie warmweißes Licht bei jeder Wetterlage.
  • Auch als runde Version erhältlich.
  • Das 24V-LED Gleichspannungssystem lässt sich einfach und sicher verlegen und eignet sich ideal dafür, eigene Lichtideen zu realisieren.
  • 24V Niedervolt-Gleichspannung ist ungefährlich für Ihre Kinder, Enkel oder Haustiere.
  • Bei Bedarf lässt sich das System um weitere Plug & Shine Komponenten ergänzen.
  • Mit dem Plug & Shine Controller schaltbar und dimmbar per Fernbedienung.
  • Mit dem Plug & Shine ZigBee Controller oder der ZigBee Fernbedienung kann die Leuchte in Ihr SmartHome eingebunden werden.
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:
    Paulmann Plug & Shine PAUL-18010/ 18011,
    Paulmann Plug & Shine ZigBee Controller PAUL-93999
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 34,64*
€ 34,64*
€ 5,95*
ab € 26,89*
€ 37,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,19*
€ 37,61*
€ 4,00*
ab € 27,17*
€ 37,61*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 29,04*
€ 40,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
18010
ab € 35,54*
Sonstiges
Paulmann
18011
ab € 44,52*
Sonstiges
Paulmann
93999
ab € 37,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.