Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LED-Strip VARDAflex Eco AC, 200-240V, 50/60Hz, IP65, 50m Rolle, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex.LED-Strip VARDAflex Eco AC, 200-240V, 50/60Hz, IP65, 50m Rolle, 3000K
Flex.LED-Strip VARDAflex Eco AC, 200-240V, 50/60Hz, IP65, 50m Rolle, 3000K
Artikel-Nr.:
     911-RU-74925-V2
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-74925-V2
EAN/GTIN:
     4012094740256
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flex.LED-Strip VARDAflex Eco AC, 200-240V, 50/60Hz, IP65, 50m Rolle, 3000K

  • Marke: Rutec
  • Farbtemperatur: 2900 | 3100 K
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Lichtstrom: 557 lm
  • Lichtfarbe: weiß
  • Leistungsaufnahme: 400 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Größe: L∕ B∕ T: 5000∕ 1,55∕ 0,65 cm
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Strip
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsgerät nicht erforderlich
  • Artikelnummer: RU-74925-V2
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Zubehör: Endstück incl
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 50 cm
  • Polzahl: 2
  • Kleinster Biegeradius: 50°
  • Leistung pro Meter: 8W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 54
  • Lichtstrom pro Meter: 557 lm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
Frei Haus
ab € 1.117,93*
€ 1.241,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.145,58*
€ 1.279,13*
Frei Haus
ab € 1.284,92*
€ 1.284,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.189,26*
€ 1.324,93*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.256,31*
€ 1.399,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,29*
€ 1.477,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.238,81*
€ 1.474,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,44*
€ 1.419,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,98*
€ 1.379,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,93*
€ 1.330,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70321
ab € 2,12*
Zubehör
Rutec Licht
70324
ab € 2,12*
Zubehör
Rutec Licht
70322
ab € 2,14*
Zubehör
Rutec Licht
85784-V2
ab € 137,84*
Zubehör
Rutec Licht
85783-V2
ab € 178,52*
Zubehör
Rutec Licht
70328
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.