Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät 12V 99,6W IP20 100-240V AC Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät 12V 99,6W IP20 100-240V AC Schraubanschluss
Netzgerät 12V 99,6W IP20 100-240V AC Schraubanschluss
Netzgerät 12V 99,6W IP20 100-240V AC Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     911-RU-85273
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-85273
EAN/GTIN:
     4012094852737
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Netzgerät 12V 99,6W IP20 100-240V AC Schraubanschluss

  • Marke: Rutec
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 20,4∕ 5,35∕ 3 cm
  • Geeignet für Konstantspannung
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Netzgerät
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 8300 mA
  • Material: Kunststoff
  • Leistungsaufnahme: 100 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 100-240 V
  • Artikelnummer: RU-85273
  • Eingangsspannung: 100-240 V AC
  • Ausgangsspannung: 12 V DC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 59,75*
€ 59,75*
€ 5,95*
ab € 48,74*
€ 64,02*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,25*
€ 65,88*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 51,90*
€ 67,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,50*
€ 69,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
85490
ab € 78,78*
Ähnlich
Rutec Licht
85272-V2
ab € 34,47*
Ähnlich
Rutec Licht
85274
ab € 45,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.