Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Konverter BULL 8W 350mA HPFU, 24V Konstantspannung, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Konverter BULL 8W 350mA HPFU, 24V Konstantspannung, nicht dimmbar
LED Konverter BULL 8W 350mA HPFU, 24V Konstantspannung, nicht dimmbar
LED Konverter BULL 8W 350mA HPFU, 24V Konstantspannung, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-TCI-141133
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-141133
EAN/GTIN:
     8010703879829
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
tci led treiber

LED Konverter BULL 8W 350mA HPFU, 24V Konstantspannung, nicht dimmbar

  • Einbauöffnung Kreis Ø: 4,7 cm
  • Gewicht: 0,04 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 6,8∕ 4,16∕ 2,2 cm
  • Marke: TCI
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: TCI-141133
  • Gehäusetemperatur: 80°C
  • Umgebungstemperatur: -20°- +55 °C
  • Produktart: Konverter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Nennstrom: 350 mA
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Flickerfrei
  • Mit Überlastungsschutz.
  • Mit Überspannungsschutz.
  • Mit Überhitzungsschutz.
  • Mit Kurzschlussschutz.
  • Der Treiber kann mit einem Schlitz für Schrauben gesichert werden.
  • Eingangs- und Ausgangsklemmen auf derselben Seite (Drahtquerschnitt bis zum 2,5mm² / AWG13).
  • Lieferung mit Klemmabdeckung und Kabelhalter.
  • Einzelklemmblock für Primar- und Sekundärkreise.
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 8w
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,25*
€ 10,25*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 9,23*
€ 13,49*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TCI
TCI-141131
ab € 9,20*
Ähnlich
TCI
TCI-141132
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.