Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlbeitel - HOHLBEITEL WEISSBUCHENHEFT 1592 / 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlbeitel - HOHLBEITEL WEISSBUCHENHEFT 1592 / 6 mm
Hohlbeitel - HOHLBEITEL WEISSBUCHENHEFT 1592 / 6 mm
Hohlbeitel - HOHLBEITEL WEISSBUCHENHEFT 1592 / 6 mm
padre® Germany
Artikel-Nr.:
     9122-159200006
Herst.-Nr.:
     159200006
EAN/GTIN:
     4004254233388
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
hohlbeitel 6mm
hohlbeitel
Hohlbeitel mit Weißbuchenheft 1592, 6 mm
Weitere Suchbegriffe: hohlbeitel holzheft, padre, stechbeitel, holzbearbeitungswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.