Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelzieher - NIETZ. + KOPFMACHER KOMB. 7319 5 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nagelzieher - NIETZ. + KOPFMACHER KOMB. 7319 5 MM
Nagelzieher - NIETZ. + KOPFMACHER KOMB. 7319 5 MM
Nagelzieher - NIETZ. + KOPFMACHER KOMB. 7319 5 MM
padre® Germany
Artikel-Nr.:
     9122-731900005
Herst.-Nr.:
     731900005
EAN/GTIN:
     4004254264078
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen
Nietz.+ Kopfmacher Komb. 7319 5 mm
Weitere Suchbegriffe: padre, nietwerkzeuge, nieten, formen, nietzieher, nietkofmacher, metallwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.