| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-18411 Herst.-Nr.: fd-18411 EAN/GTIN: 4059382029228 |
| |
|
| | |
| Mobiles Whiteboard „Stanford PRO“ – mit extra kratzfester Oberfläche Die Stativdrehtafel „Stanford PRO“ ist ein ausgesprochen robustes mobiles Whiteboard. Ausgestattet mit einer speziallackierten, sehr kratzfesten Oberfläche, steckt es auch Dauereinsätze oder Transporte zu verschiedenen Orten mühelos weg. Wo immer es benötigt wird – ob in Konferenzen, Workshops, Seminaren – leistet die auf beiden Seiten nutzbare und drehbare Schreibtafel wertvolle Dienste. Wenden lässt sich die auf einem fahrbaren Stativ angebrachte Weißwandtafel ausgesprochen komfortabel und schnell. Hierzu wird einfach der Stopper-Knopf betätigt, der die Verriegelung freigibt beziehungsweise nach dem Loslassen das Whiteboard wieder fixiert. Zubehör wie Magnete oder Boardmarker findet auf der großzügig dimensionierten, über die gesamte Breite verlaufenden Ablageschale ausreichend Platz. Für ein schickes Äußeres und ein hohes Maß an Stabilität sorgt ein Aluminiumrahmen, der die Kanten des Whiteboards einfasst. Mobiles Whiteboard „Stanford PRO“ – Produkteigenschaften: * Doppelseitig, speziallackiert, extra kratzfest, magnetisch, beschreibbar * Verfügbare Tafelgrößen – ohne Stativ – (Höhe x Breite): 80x110 cm, 90x120 cm, 100x150 cm, 120x180 cm, 120x220 cm * Hochwertiger Aluminiumrahmen * Abgerundete Kunststoffecken * 4 Rollen mit Bremse * Inkl. breite Ablageschale für Zubehör * 360° drehbar * Feststell-Stopper zum Fixieren der Schreibtafel * Einfaches und schnelles Einstellen |
| | |
| | | |
| | | |
| |