| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-2039-100x500 Herst.-Nr.: fd-2039-100x500 EAN/GTIN: 4064149102748 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rutschhemmende Ringgummimatte „Octo Door“ Die Ringgummimatte Octo Door ist eine belastbare Matte für den Außenbereich, die auch unter hoher Beanspruchung zuverlässig Schmutz, Feuchtigkeit oder Sand von den Schuhsohlen entfernt. Ebenso bietet sich aber ihre Nutzung in der Tierhaltung an, wo Ställe, Paddocks oder Pferdeanhänger mit der Gummimatte rutschsicher ausgekleidet werden können. Rutschfreie Fortbewegung bei Nässe, Eis und Schnee Besonders in der kalten Jahreszeit, speziell in Wintersportgebieten, kann die Ringgummimatte ihre Vorteile als Anti-Rutsch-Belag voll ausspielen. Denn die Gummi-Wabenmatte mit Antirutsch- und Drainage-Funktion lässt Flüssigkeiten dank ihrer charakteristischen Lochstruktur perfekt abfließen und verhindert unerwünschte Staunässe. Gerade in schneereichen Gebieten, an Seilbahnstationen, Skiliften oder auf Skiterrassen – überall, wo es nass, rutschig und glatt werden kann – sorgt die Gummi-Lochmatte für Sicherheit. Stark beanspruchbar und witterungsbeständig Die ausgezeichnete Drainage-Wirkung der Gummi-Wabenmatte ist sowohl den großen Löchern als auch den Rippen an der Unterseite zu verdanken. Flüssigkeiten können daher optimal abfließen und die Oberfläche des Gummibodenbelags bleibt stets sauber und trocken. Der hochwertige Naturgummi macht die Ringgummimatte darüber hinaus sehr robust: So hält der Bodenbelag mit Wabenstruktur starken mechanischen Belastungen stand und ist witterungsbeständig. Aufgrund ihres hohen Eigengewichts und des Materials bleibt die Gummimatte rutschfest auf dem Boden liegen. Die robusten Ringgummimatten sind mit einem scharfen Messer zuschneidbar. Sie lassen sich mithilfe entsprechender Verbindungselemente beliebig erweitern. Ringgummimatten Octo Door – Produkteigenschaften: * Material: Naturgummi * Struktur: Waben * Stärken: 16 mm, 23 mm * Gewicht: 11 kg/m² (16 mm), ca. 13 kg/m² (23 mm) * Größen (cm): 40 x 60, 60 x 80, 80 x 120, 100 x 150, 100 x 200 * Auch als individueller Zuschnitt (Breite: 100 cm, variable Länge: 50 cm - 750 cm) * Härtegrad Shore: 60 * Verlegung in Bodenvertiefung möglich * Recycelbares Gummiprodukt * Erweiterbar mit Verbindungselementen Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |