Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Coyote PRO Dreibein-Stativ Mit Papierhaltern Tafelgröße: 68 x 105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-21664
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21664
EAN/GTIN:
     4059382142798
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart „Coyote PRO“ mit Dreibein-Stativ und Seitenarmen Das Flipchart „Coyote PRO“ ist ein flexibles Präsentationsmedium für die Verwendung in Büros, Besprechungs- oder Unterrichtsräumen. Das Stativ ist klappbar sowie höhenverstellbar und lässt sich somit an die Körpergröße des Benutzers anpassen. Genutzt werden kann die hochwertige Flipchart-Tafel nicht nur mit Papier, es ist ebenso möglich, sie mit Magneten zu bestücken oder mit Non-Permanent-Markern zu beschriften. Aufschriebe lassen sich später mit einem Tuch unkompliziert und schnell entfernen. Als Extraausstattung besitzt das Flipchart zwei Seitenarme aus Metall. Ausgeklappt, können an ihnen beispielsweise bereits fertiggestellte Aufschriebe mithilfe von Magneten befestigt werden. An der Oberseite der Tafel – versteckt unter der schwenkbaren Abdeckung – befinden sich die Haken zur Aufhängung des Flipchart-Papiers. Hier wurde bei der Konstruktion mitgedacht: Die Haken sind verschiebbar und lassen sich stufenlos auf jeden möglichen Lochabstand des Papiers einstellen. Und während das Flipchart-Papier oben festen Halt findet, bietet die Ablageschale an der Unterseite der Tafel Stiften und anderen Arbeitsmaterialien wie Magneten oder Tafel-Löschern einen Platz. Flipchart „Coyote PRO“ – Produkteigenschaften: * Tafelgröße (BxH): 68x105 cm * Farbe Tafelfläche: Weiß * Stufenlos höhenverstellbar * Klappbares Stativ * Höhe Oberkante Tafel mit Stativ: 105 bis 188 cm * Höhe Unterkante Tafel mit Stativ: 0 bis 83 cm * Zwei Metall-Seitenarme, ausklappbar * Länge Seitenarme: ca. 65 cm * Tafeloberfläche: magnethaftend &, beschreibbar * Blockhalter mit schwenkbarer Metallabdeckung * Blockhalter flexibel auf jede Lochbreite einstellbar * Ablageschale aus Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 68,68*
€ 91,28*
Lager 9125
1000
€ 5,90*
ab € 81,04*
€ 107,88*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.