Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Flipchart Piranha Sternfuß Tafelgröße: 67 x 105 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-21667
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21667
EAN/GTIN:
     4059382142811
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Mobiles Flipchart „Piranha“ – mit stabilem Sternenfuß Das mobile Flipchart „Piranha“ ist ein hochwertiges Präsentationsmedium, das für den professionellen Einsatz in Büros, Besprechungsräumen oder Schulen konzipiert wurde. Die Schreibfläche des Flipcharts ist sowohl magnethaftend als auch beschreibbar. Somit lässt sich das Flipchart nicht nur mit, sondern auch ohne Papier als kompaktes, mobiles Whiteboard nutzen. Mobiles Profi-Flipchart für höchste Flexibilität Dank des fünfarmigen Sternenfußes kann das Flipchart leicht manövriert werden. Die Rollen sind feststellbar, sodass das Stativ während des Arbeitens nicht unbeabsichtigt verschoben werden kann. Die Schnellwechsel-Halterung für Flipchart-Blöcke – individuell auf jeden Lochabstand einstellbar – ermöglicht ein schnelles und einfaches Tauschen der Papierblöcke. Die Ablageschale an der Unterseite der Tafel bietet Stiften eine Ablagemöglichkeit und sorgt dafür, dass diese stets griffbereit sind. Mobiles Flipchart – Produkteigenschaften: * Tafelformat (BxH): ca. 67 x 105 cm * Farbe Tafelfläche: Weiß * Stufenlos höhenverstellbar * Höhe Tafel-Oberkante (inkl. Stativ): 174 cm bis 225 cm * Höhe Tafel-Unterkante (inkl. Stativ): 69 cm bis 120 cm * Material: Metall, Kunststoff * Gewicht: ca. 20 kg * Farbe des Gestells: Weiß * Farbe der Oberfläche: Weiß * Oberfläche: magnethaftend, beschreibbar * Blockhalter mit schwenkbarer Metallabdeckung * Blockhalter flexibel auf jede Lochbreite einstellbar * Gestell / Fuß: Standbein mit Sternenfuß (Ø 70 cm), feststellbare Laufrollen * Ablageschale aus Kunststoff * Reinigung: trocken oder feucht abwischbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.