| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-26410-100x350 Herst.-Nr.: fd-26410-100x350 EAN/GTIN: 4064149178446 |
| |
|
| | |
| Extra starke Ringgummimatte „Octagon“ Rutschsicher bei jedem Wetter Die Ringgummimatte „Octagon“ ist ein sehr belastbarer, rutschfester Gummibodenbelag und bestens für private und gewerbliche Außenbereiche geeignet. Speziell stark beanspruchte Bereiche, wie beispielsweise Seilbahnstationen in Skigebieten, vertrauen auf die Vorteile der 23 mm starken Ringgummimatte und verwenden daher den hochwertigen Gummiboden für große Flächen oder legen einzelne Wabenmatten aus. Dank der großen Löcher sowie kleiner hervorstehender Noppen auf der Unterseite können Flüssigkeiten optimal abfließen und die Oberfläche bleibt sauber und trocken. Durch ihr hohes Eigengewicht bleibt die extra starke Ringgummimatte fest an Ort und Stelle liegen und bietet zuverlässigen Schutz vor Rutschunfällen. Hoch belastbar und witterungsbeständig Die äußerst robuste Ringgummimatte hält viel aus und ist daher bestens für stark frequentierte Außenbereiche geeignet. Selbst bei Regen, Eis oder Schnee bleibt die Wabenmatte standhaft und sorgt für einen optimalen Abfluss von Flüssigkeiten. Die Oberseite bleibt dank Drainagefunktion sauber und trocken. Optional: Leistungsstarke Bürsteneinsätze in verschiedenen Farben Neben einer hervorragenden Drainage sowie besonders hoher Belastbarkeit und Rutschfestigkeit, bietet die Ringgummimatte mithilfe einsetzbarer Bürsten eine erhöhte Reinigungsleistung. Die stabilen Bürsteneinsätze entfernen zuverlässig Schmutz und Nässe aus Schuhprofilen und verhindern, dass die unerwünschten Rückstände in Innenräume gelangen. Ringgummimatte extra stark – Produkteigenschaften: * Material: Naturgummi * Struktur: Waben * Stärke: 23 mm * Gewicht: ca. 10 kg/m² * Auch als individueller Zuschnitt (Breite: 100 cm, variable Länge: 50 - 750 cm) * Schwer entflammbar * Rutschbeständigkeit: DIN 51130 BGR181 * Härtegrad Shore: 60 * Verlegung in Bodenvertiefung möglich * Recycelbares Gummiprodukt * Kleine, hervorstehende Noppen an der Unterseite für eine perfekte Drainage * Wetterfest und hoch belastbar * Optional: Leistungsstarke Bürsteneinsätze in verschiedenen Farben * Reinigung: Mit Wasser abspritzen oder absaugen Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Noppenmatten, Ringmatten, Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter außen, fußbodenmatte, schmutzfangmatte floordirekt |
| | |
| |