| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-27431 Herst.-Nr.: fd-27431 EAN/GTIN: 4064149005599 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einteilige Moderationstafeln in 5 Farben Ein Klassiker unter den Moderationsinstrumenten. Mithilfe der Moderationstafel lassen sich Vorträge multimedialer gestalten und Inhalte prägnanter vermitteln. Bei dieser Tafel bleibt die Präsentation nicht nur auf eine Fläche beschränkt, sondern kann auf der Rückseite fortgeführt und erweitert werden. Dank der feststellbaren Lenkrollen lässt sich die Moderationstafel schnell und sicher an die gewünschte Stelle positionieren. Die in vielen Farben erhältliche Moderationstafel besteht aus einer mit Filz überzogenen XPS-Platte, die durch eine leichte und dennoch stabile Metallkonstruktion getragen wird. Bedarfsweise können die vier feststellbaren Lenkrollen durch Filzgleiter ersetzt werden. Dies verhindert unangenehme Lärmbildung und Beschädigungen auf harten und empfindlichen Bodenoberflächen. Der Aufbau der Moderationstafel ist unkompliziert, alle benötigten Schrauben und Inbusschlüssel sowie eine Aufbauanleitung liegen der Lieferung bei. Einteilige Moderationstafel – Produkteigenschaften: * Material Vorder- und Rückseite: Filz auf XPS-Platte * Material Rahmen: Metall lackiert * Gesamthöhe: 200 cm * Höhe Tafel: 150 cm * Breite Tafel: 120 cm * Höhe Boden-Unterkante Moderationstafel: 45 cm * Farben: Grau, Blau, Grün, Orange, Rot * Einteilig &, doppelseitig * Standfuß: mit oder ohne Rollen nutzbar * Lenkrollen: feststellbar * Rollen im Lieferumfang enthalten * Inkl. notwendigem Werkzeug und Aufbauanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filz-pinnwand 150x120 cm, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |