| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-28388 Herst.-Nr.: fd-28388 EAN/GTIN: 4064149538585 |
| |
|
| | |
| Vinyl Badvorleger – Rutschfest und strapazierfähig Die attraktive Badematte aus einem robusten Vinyl-Polyester-Mix überzeugt mit einer widerstandsfähigen Struktur und ihrer Langlebigkeit. Dank der rutschhemmenden Rückseite aus PVC und des hohen Eigengewichts bleibt dieser Badezimmer Bodenbelag immer an der gewünschten Position und verrutscht nicht. Weiterhin hat der unempfindliche Badezimmer-Teppich eine trittschalldämmende und schmutzabweisende Wirkung und ist somit optimal geeignet für Ihre Badezimmerausstattung. Aufgrund der kältedämmenden Eigenschaft sind Sie mit dieser Badmatte nach dem Baden oder Duschen außerdem stets geschützt vor einem unangenehm kalten Fußboden. Selbstverständlich kann der Badvorleger auch in Räumen mit Fußbodenheizung genutzt werden. Individuelle Gestaltung – viele Designs verfügbar Entdecken Sie bei den Badezimmer-Teppichen unsere große Auswahl an verschiedenen Größen, Farben und Designs und gestalten Sie so Ihr Bad individuell. Ob es nur ein kleiner Duschvorleger oder doch eine komplette Badegarnitur sein soll – hier finden Sie das Passende für Ihre persönliche Wohlfühloase im heimischen Bad. Für einen modernen Look können Sie wählen aus unterschiedlichen kräftigen sowie dezenten Farben. Auf Ihre persönlichen Wunschmaße, oder um beispielsweise Ecken auszusparen, können Sie die Badematten ganz leicht mit einem Cutter-Messer selbst zuschneiden. Pflegeleicht und schnell zu reinigen Die Fasern der Duschmatte nehmen keinen Schmutz auf. Verunreinigungen bleiben auf der Oberfläche und können so leicht mit dem Staubsauger oder mit etwas Wasser entfernt werden. Stockflecken oder Schimmelbildung bleiben aus, da die Feuchtigkeit nicht in die Fasern der Badteppiche einzieht und die Badezimmer Bodenbeläge infolgedessen schnell wieder trocknen. Vinyl Badematte – Produkteigenschaften: • Material Oberseite: 70% Vinyl, 30% Polyester • Material Unterseite: PVC • Gewicht: 2,7 – 2,85 kg/m² • Stärke: 2,5 – 2,8 mm • Für Fußbodenheizungen geeignet • Trittschalldämmend • Farbfestigkeit gegen Licht (EN ISO 105-B02): >, 6 • Nutzungsklasse (EN 685): 32, allgemein kommerziell • Dimensionsstabilität (ISO 2551): <, 2,0 KV (Erfüllt) • Rutschfest • Stuhlrollengeeignet • UV-beständig • Wasserundurchlässig • Schwer entflammbar (Brandklasse Bfl-S1) |
| | |
| | | |
| | | |
| |