Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard mit lackierter Oberfläche 100 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-2960
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-2960
EAN/GTIN:
     4059382063178
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard mobil emailliert
.mobile-image{ display: block, } .desktop-image{ display: none, } @media (min-width:640px){ .mobile-image{ display: none, } .desktop-image{ display: block, } } Whiteboard – Master of Boards – das Original in 13 Größen Die seit Jahren bewährten und stetig weiterentwickelten Whiteboards von Master of Boards sind das ideale Medium für produktive Meetings, gelungene Präsentationen und effiziente Organisation. Kratzfeste und magnethaftende Oberfläche Die speziallackierte, ausgesprochen kratzfeste Oberfläche des Whiteboards ist sowohl beschreibbar als auch magnethaftend. So lässt sich die Tafel mit jedem handelsüblichen Boardmarker beschriften oder mit Magneten bestücken. Auf diese Weise können auch Bilder, Dokumente oder Notizzettel an der Schreibfläche befestigt werden. Nicht mehr benötigte Aufschriebe lassen sich übrigens trocken ebenso mühelos wieder entfernen wie feucht. Flexible Aufhängung und Ausstattungskomfort Mithilfe des beiliegenden Montagematerials lässt sich das Whiteboard nicht nur horizontal, sondern auch vertikal an der Wand befestigen. Für ein Höchstmaß an Stabilität sorgen neben der Verbundbauweise die verschraubte Rückwand und der Rahmen aus eloxiertem Aluminium. Und damit alle Arbeitsmaterialien wie Marker oder Tafellöscher stets zur Hand sind, ist das Whiteboard mit einer praktischen Ablageschale an der Unterseite versehen. Whiteboards in allen Größen Erhältlich ist das Master-of-Boards-Whiteboard in einer Vielzahl von Größen. Von der kompakten Tafel bis hin zum wandfüllenden Konferenzraum-Board im Format 300x120 cm. Preis-Leistungs-Sieger beim Whiteboard-Vergleich Das Master-of-Boards-Whiteboard der Größe 60x90 cm wurde vom digitalen Verbrauchermagazin vergleich.org zum Preis-Leistungs-Sieger des Whiteboard-Vergleichs (12/2016) gekürt. Es schnitt mit der Note 1,4 („Sehr gut“) ab. Whiteboard Master of Boards – Produkteigenschaften: * Kratzfeste, speziallackierte Oberfläche * Eloxierter umlaufender Aluminiumrahmen (Breite: ca. 1 cm) * Magnethaftend * Ablageschale * Verschraubte Metall-Rückwand für hohe Stabilität * Inkl. Wandbefestigungsmaterial * Trocken oder feucht abwischbar * Erhältliche Größen (in cm): 45x30, 60x45, 90x60, 100x100, 110x80, 120x90, 135x95, 150x100, 180x90, 180x120, 200x100, 240x120, 300x120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.