Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienematte Anti-Slip Schwarz 90x150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-30311-90x150
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-30311-90x150
EAN/GTIN:
     4066088206129
Suchbegriffe:
Duscheinlage
Duschmatten
Duschwanneneinlage
Sicherheitseinlage Dusche
Hygienematte für Barfußzonen „Anti-Slip“ in vielen Farben + 2 Breiten Antibakterieller und rutschfester Schwimmbad- und Sauna-Läufer Bei der Ausgestaltung des Umfelds in öffentlich zugänglichen Nasszonen genauso wie im heimischen Saunabereich sollten zwei Faktoren keinesfalls vernachlässigt werden: Sicherheit und Hygiene. Überall dort, wo Feuchtigkeit herumgetragen wird und mit dem Boden in Berührung kommt, besteht die Gefahr von Rutschunfällen und der Entstehung sowie Verbreitung von Keimen. Die Lösung: Die rutschhemmenden Hygienematten „Anti-Slip“ als individueller Zuschnitt. Antirutschmatte für Nasszonen – innen und außen nutzbar Dank der antibakteriellen Beschichtung wirkt die als passgenauer Zuschnitt erhältliche Hygienematte dem Wachstum und der Ausbreitung von Bakterien und Pilzen entgegen. Die ausgesprochen rutschfeste und offene Wellenstruktur der antibakteriellen Anti-Rutschmatte stellt sicher, dass Wasser und andere Flüssigkeiten in Verbindung mit Seife oder Shampoo ungehindert abfließen können, um rutschfreies und sicheres Laufen in Nassbereichen zu gewährleisten. Aus diesem Grund bietet sich eine Nutzung der Hygienematte nicht nur in Schwimmbädern oder Saunen an, sondern auch in Duschen und Umkleidekabinen, wo die Sicherheit der Besucher gewährleistet werden muss. Die schwerentflammbare Nassraummatte kann infolge ihrer UV- und Temperaturbeständigkeit (-5° C bis 60° C) auch außen verwendet werden. Reinigung und Pflege gestalten sich unkompliziert. Es genügen Wasser und ein Reinigungsmittel zur Säuberung. Die offene Struktur lässt die Antirutschmatte anschließend schnell trocknen. Hygienematte „Anti-Slip“ – Produkteigenschaften: * Material: PVC * Oberfläche: Wellenstruktur * Stärke: ca. 5,4 mm * Rutschhemmklasse C * Brandschutzklasse cfl-s1 * RoHS-konform * REACH TEST-konform * Antibakteriell * UV-beständig * Barfußgeeignet * Verfügbare Breiten: 90 cm, 120 cm * Variable Länge: 50 cm bis 600 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.