| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-30431 Herst.-Nr.: fd-30431 EAN/GTIN: 4066088498593 |
| |
|
| | |
| Mobiles Whiteboard in verschiedenen Ausführungen Das mobile, klappbare Whiteboard besteht aus drei beziehungsweise 5 Tafeln und einem robusten Aluminiumrahmen. Die einzelnen Whiteboardtafeln sind flexibel verstellbar und lassen sich um 360° drehen. Ob als Präsentationswand oder als Trennwand, mit unserem mobilem Whiteboard sind Sie bestens ausgerüstet. Präsentationswand für die perfekte Präsentation Ausgestattet mit drei bis fünf doppelseitig nutzbaren Whiteboardtafeln und den am Fuß angebrachten Rollen, welche jeweils mit praktischer Feststellbremse ausgerüstet sind, kann die hochwertige Präsentationswand schnell und einfach bewegt und positioniert werden. Darüber hinaus sind die einzelnen Tafeln um 360° drehbar. Das ermöglicht eine flexible und vielseitige Präsentation. Jede Whiteboardtafel ist zudem auch magnetisch. Mobiles Whiteboard mit robustem Aluminiumrahmen Das Gesamterscheinungsbild der mobilen Whiteboardtafeln wird durch einen edlen und stabilen Aluminiumrahmen abgerundet. Dieser sorgt für einen sicheren Stand und ermöglicht gleichzeitig ein leichtes Fortbewegen, da Aluminium im Vergleich zu anderen Metallen deutlich leichter ist. Mobile Whiteboardtafel – Produkteigenschaften: * Material: Aluminium, Kunststoff * Breite Schreibtafel: je 60 cm * Höhe: 180 cm * Gewicht: 25,8 kg (3-teilig), 43,4 kg (5-teilig) * Magnetisch * 8 bis 12 mobile Rollen * Einteilig und doppelseitig nutzbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, drehtafel whiteboard, drehtafel, weißwandtafeln emailliert |
| | |
| |