| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-30502 Herst.-Nr.: fd-30502 EAN/GTIN: 4066088617529 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gummi-Türmatte – Wetterfeste Allzweckmatte Robuste Gumminoppen mit hervorragender Reinigungskraft Die äußerst widerstandsfähige Gummi-Türmatte zeichnet sich durch ihre hohe Belastbarkeit aus und ist besonders für viel beanspruchte Außenbereiche geeignet. Die 20 mm hohen Gumminoppen überzeugen mit einer hervorragenden Reinigungsleistung und halten dabei auch widrigsten Wetterbedingungen, wie Regen oder Schnee, stand. Hohes Eigengewicht für erhöhte Bodenhaftung Im Vergleich zu herkömmlichen Türmatte, weisen unsere Gummimatten ein besonders hohes Eigengewicht auf. Dieses sorgt dafür, dass die Matte an dem für sie vorbestimmtem Platz bleibt und nicht durch eine intensive Nutzung oder Wettereinflüsse verrutscht. Die Eingangsmatte kann sowohl privat, als auch gewerblich genutzt werden. Hierbei ist die Matte auch für Bereiche mit hohem Besucheraufkommen, wie zum Beispiel Firmen oder Ladengeschäften geeignet. Gummi-Türmatte – Produkteigenschaften: * Material: Gummi * Farbe: Schwarz * Erhältlich Größen: 60 x 90 cm, 75 x 120 cm * Gewicht: 4,4 kg (60 x 90 cm), 10,5 kg (75 x 120 cm) * Gesamthöhe: ca. 20 mm * Abgeschrägte Anlaufkante an Vorderseite * Hohes Eigengewicht * Für Außenbereiche geeignet (Wetterfest) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |