Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Flipchart Shark Premium Rollenfuss 2 Papierhalter Höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-3055
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-3055
EAN/GTIN:
     4059382063697
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Mobiles Flipchart mit Papierhaltern „Shark“ – mit stabilem Rollenfuß Das mobile Flipchart mit Papierhaltern „Shark“ von Master of Boards ist ein hochwertiges Präsentationsmedium, das für den professionellen Einsatz in Büros, Besprechungsräumen oder Schulen konzipiert wurde. Die Schreibfläche des Flipcharts ist sowohl magnethaftend als auch beschreibbar. Somit lässt sich das Flipchart nicht nur mit, sondern auch ohne Papier als kompaktes, mobiles Whiteboard nutzen. Die Papierhalter sorgen für zusätzliche Präsentationsfläche und ermöglichen eine übersichtlichere Darstellung. Dank des stabilen Rollenfußes kann das Flipchart leicht manövriert werden. Die Rollen sind feststellbar, sodass das Stativ während des Arbeitens nicht unbeabsichtigt verschoben werden kann. Die Schnellwechsel-Halterung für Flipchart-Blöcke – individuell auf jeden Lochabstand einstellbar – ermöglicht ein schnelles und einfaches Tauschen der Papierblöcke. Die Ablageschale an der Unterseite der Tafel bietet Stiften eine Ablagemöglichkeit und sorgt dafür, dass diese stets griffbereit sind. Mobiles Flipchart mit Papierhaltern – Produkteigenschaften: * Marke: Master of Boards * Tafelformat (BxH): ca. 73x104 cm * Maße Schreibfläche: ca. 92x66 cm * Höhe Unterkante (eingeschoben/ausgezogen): ca. 73-104 cm * Stufenlos höhenverstellbar bis ca. 210 cm * Inkl. 2 Papierhaltern * Material: Metall, Kunststoff * Oberfläche: magnethaftend, beschreibbar * Schnellwechselhalterung für Flipchart-Blöcke * Lochabstand individuell einstellbar * Gestell / Fuß: Standbein mit Rollenfuß, 5 feststellbare Laufrollen * Ablageschale für Stifte * Reinigung: trocken oder feucht abwischbar
Weitere Suchbegriffe: floordirekt flipchart, flip chart
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 86,23*
€ 115,30*
Lager 9125
100
€ 5,90*
ab € 117,16*
€ 151,49*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.