| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31009 Herst.-Nr.: fd-31009 EAN/GTIN: 4066088887229 |
| |
|
| | |
| Master of Boards Flipchart Starter Set - Praktisches Zubehör für Büro, Schule oder Zuhause Mit diesem praktischen Zubehör-Set von Master of Boards sind Sie bestens gerüstet, um Ihre Ideen und Notizen auf Flipcharts lebendig werden zu lassen. Es zeigt sich als ideale Unterstützung für Ihre Präsentationen sowie Projekte - ganz egal, ob Sie sich in der Schule, im Büro oder Zuhause befinden. Die vier enthaltenen Marker in den Farben Blau, Rot, Grün und Schwarz sind die perfekte Ergänzung für Ihre Flipchart-Präsentationen. Mit ihrer lebendigen Farbgebung und ihrer langlebigen Tintenformel lassen sich Ihre Notizen und Zeichnungen klar und gut sichtbar auf dem Flipchart darstellen. Fünf mitgelieferte Magnete in Grau ermöglichen es Ihnen, wichtige Dokumente, Karten oder Bilder sicher an Ihrem Flipchart zu befestigen. Somit halten Ihre Unterlagen zuverlässig an Ort und Stelle, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihre Präsentation konzentrieren können. Zudem enthält dieses Set einen hochwertigen Flipchartblock mit 20 Blatt Papier - genug Platz für Ihre kommenden Projekte sowie Ideen! Master of Boards Flipchart Starter Set - Produkteigenschaften: * Praktisches Zubehör für Büro, Schule oder Zuhause * Grundausstattung für Flipcharts * Maße Flipchartblock: 68 x 98 cm * Inhalt: 1 x Flipchartblock mit 20 Blatt (Papier: 80 g/m2), 5 x Magnete (grau), 4 x Marker (blau, rot, grün, schwarz) |
| | |
| | | |
| |