| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31028 Herst.-Nr.: fd-31028 EAN/GTIN: 4066088896771 |
| |
|
| | |
| Mülleimer Ben – mit 2 kleinen, abnehmbaren Behältern Unser 3-in-1 Mülleimer "Ben" ermöglicht nicht nur eine effiziente Mülltrennung, sondern punktet ebenso durch sein elegantes Design. Hergestellt aus Edelstahl mit Inneneimer aus stabilem PP-Kunststoff + Deckel aus ABS-Kunststoff zeigt sich das Produkt als optimale, stylische Lösung für Innenbereiche wie Küche, Büro oder Flur. Dabei bietet "Ben" ein Gesamtfassungsvermögen von 32 Litern, welches in einen großen Behälter mit Tretpedal (20 l) sowie in zwei kleinere, abnehmbare Behälter (je 6 l) unterteilt ist. Bei letzteren ist dank Befestigungsmaterial jederzeit die Möglichkeit gegeben, die kleinen Behälter jederzeit an den Türen Ihrer Küchenschränke zu befestigen. Hierdurch sparen Sie wertvollen Platz und können den Müll direkt an Ort und Stelle entsorgen. Die Reinigung des Mülleimers gestaltet sich äußerst einfach. Wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab bzw. setzen Sie milde Reinigungsmittel ein. Schon erstrahlt er wieder in seinem ganzen Glanz. Mülleimer Ben – Produkteigenschaften: * 3-in-1 Mülleimer für den Innenbereich * Praktisches Mülltrennsystem * Material: Edelstahl, Kunststoff * Maße: 32 x 31,5 x 78 cm * Gewicht: 7 kg * Elegantes Design in Silber/Schwarz * 32 Liter Gesamtkapazität (20 Liter + 2 x 6 Liter) * Großer Eimer mit Tretpedal * Zwei kleine, abnehmbare Behälter: einfach an Schranktür zu befestigen * Einfache Reinigung mit feuchtem Tuch &, milden Reinigungsmitteln |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer eckig, tretabfalleimer, abfalltrenner edelstahl |
| | |
| |