| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31121 Herst.-Nr.: fd-31121 EAN/GTIN: 4066088895712 |
| |
|
| | |
| Kuscheldecke Glory - Idealer Begleiter für bequeme Stunden auf dem Sofa Die kälteren Temperaturen klopfen an Ihre Haustür und die Zeit ist gekommen, um es sich auf der Couch so richtig gemütlich zu machen. Geselliges Beisammensitzen mit Familie &, Freunden oder die bewährte Kombination aus einer Tasse Tee sowie einem guten Buch. Doch irgendetwas fehlt noch. Hier meldet sich unsere pflegeleichte Kuscheldecke "Glory" zu Wort. Sie rundet durch ihre flauschig-weichen Eigenschaften die zuvor erwähnte Situation optimal ab. Hergestellt aus Polyester, bietet "Glory" das Beste aus zwei Welten. Die Oberseite aus Flanell verleiht ein angenehmes Gefühl auf der Haut, während die Unterseite mit kuscheligem Sherpa-Fleece ausgekleidet ist, das die zusätzliche Prise Behaglichkeit in Ihr Zuhause bringt. Einfach mal zurücklehnen &, den Moment genießen - und wenn Sie sich gerade mal nicht in die Decke einkuscheln sollten, so eignet sie sich ebenso als Sofaüberwurf oder verwandelt Ihr Zuhause als Dekorationselement in eine Oase der Entspannung. Mit einer Auswahl aus sechs verschiedenen Farben (+ 2 unterschiedlichen Größen) entscheiden Sie ganz einfach, welche Decke sich am besten in Ihre Wohnung einfügt. Aus Versehen das Getränk verschüttet? Kein Problem, unser Oeko Tex-zertifiziertes Produkt zeigt sich zudem für eine Wäsche in der Maschine (waschbar bei 30°C bis 60°C) geeignet. Kuscheldecke Glory – Produkteigenschaften: * Warme, weiche Wohndecke * Auch als Überwurf &, Dekorationselement verwendbar * Für mehr Komfort an kühleren Tagen * Material: 100 % Polyester * Oberseite: Flanell, Unterseite: Sherpa * Größen: 150x200 cm, 220x240 cm * Strapazierfähig und pflegeleicht * Zertifizierung nach Oeko Tex * In 6 verschiedenen Farben erhältlich * Waschmaschinengeeignet: waschbar bei 30°C bis 60°C |
| | |
| | | |
| |