| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31208 Herst.-Nr.: fd-31208 EAN/GTIN: 4066088894845 |
| |
|
| | |
| Tretmülleimer „Felix“ mit Trennsystem Unser modischer und großzügiger Abfalleimer „Felix“ mit praktischem Trennsystem, 2 x 15 Liter, 2 x 30 Liter oder 3 x 18 Liter, ist der ideale Haushaltshelfer für Ihr Zuhause oder auch für das Büro und öffentliche Einrichtungen, wie zum Beispiel Schulen und Kindergärten. Dank seiner zwei herausnehmbaren Abfallbehälter können Sie Ihren Haushaltsmüll bzw. den alltäglichen Müll in der Firma, Schule oder anderen Einrichtungen optimal trennen und bei Bedarf einfach, schnell und ohne sich dabei die Hände schmutzig zu machen entsorgen. Der schöne Tretmülleimer ist in verschiedenen Farben erhältlich. Der Tretmülleimer besteht aus rostfreiem und robustem Edelstahl und ist in den Farbvarianten Edelstahl, Schwarz, Himbeerrot, Türkisblau, Anthrazit, Dunkelgrau und Weiß zusätzlich pulverbeschichtet. Hinzu kommen hochwertige Polypropylen-Elemente. Die beiden Abfallbehälter sind herausnehmbar und besitzen jeweils einen praktischen Henkel. Zum Öffnen wird einfach das gewünschte Pedal an der unteren Seite des Tretabfalleimers mit dem Fuß betätigt. Die Deckel sind mit einem integrierten Schließdämpfer versehen und schließen daher automatisch und angenehm leise. Für ein problemloses und komfortables Heben besitzt der Tretmülleimer an den Seiten eingefasste Griffe. Tretmülleimer „Felix“ – Produkteigenschaften: * Material: Edelstahl (teilweise pulverbeschichtet), Polypropylen-Elemente * Maße (cm): 41 x 36 x 47 (30 Liter), 58,5 x 36 x 65 (60 Liter), 61 x 34 x 55,5cm (54 Liter) * Fassungsvermögen: 2x15 Liter, 2x30 Liter oder 3x18 Liter * Farben: Edelstahl, Schwarz, Türkisblau, Himbeerrot, Anthrazit, Dunkelgrau, Weiß * Trennsystem: 2/3 Abfallbehälter * Mit seitlich eingefassten Griffen für leichtes Heben * 2/3 herausnehmbare Abfallbehälter mit Henkel * Deckel mit integrierten Schließdämpfern * Marke: Casa Pura |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer eckig, tretabfalleimer, abfalltrenner edelstahl |
| | |
| |